仙台名産「ささ圭」笹かまぼこ詰合せ

仙台名産「ささ圭」笹かまぼこ詰合せ ノーブランド 仙台名産「ささ圭」笹かまぼこ詰合せ ノーブランド 仙台名産「ささ圭」笹かまぼこ詰合せ ノーブランド 仙台名産「ささ圭」笹かまぼこ詰合せ ノーブランド

種別水産物・水産加工物 区分冷蔵 内容笹かまぼこ35g×4、真空笹かまぼこ(チーズ)20g×3、揚げ蒲鉾(枝豆・五目・玉ねぎ)各40g、おとうふ蒲鉾(柚子・プレーン)各50g、海鮮蒲鉾(えび・紅鮭)各50g 包装形態簡易包装 賞味期限7 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,いか,さけ,大豆,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791456 DC-02
3,700
3,698
3,994 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする