「月揚庵」さつまあげ・「福さ屋」辛子めんたいこセット

「月揚庵」さつまあげ・「福さ屋」辛子めんたいこセット ノーブランド 「月揚庵」さつまあげ・「福さ屋」辛子めんたいこセット ノーブランド

種別水産物・水産加工物 区分冷蔵 内容チーズ天30g・棒天20g×各3枚、しそ棒天20g×2枚、れんこん揚45g、枝豆天30g、桜島天50g、無着色辛子めんたいこ175g(ロシア又はアメリカ産原料を使用、福岡県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限7 アレルギー乳,小麦,卵,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791517 TMF-3
4,000
3,998
4,318 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする