北海一夜干し

北海一夜干し ノーブランド 北海一夜干し ノーブランド 北海一夜干し ノーブランド

種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容鮭うまみ干し切身80g×3、ほっけ一夜干し200g・宗八カレイ70g×各2、こまい一夜干し・姫たら各300g(北海道産原料を使用、北海道にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギーさけ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791569 Q4-5T
4,450
4,398
4,750 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする