かねふく かねふくの 進物 かねふくの お歳暮 かねふくの 2025年お歳暮特選品 「かねふく」無着色からし明太子(個包装) 水産物・水産加工物 「かねふく」無着色からし明太子(個包装) 注文コード 62791639 注文コード 62791639 注文コード 62791639 種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容合計400g、6~9本、個包装(アメリカ又はロシア産原料を使用、茨城県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦,大豆,ゼラチン 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット 関連資料: 包装形態一覧(0.19MB) 注意 ※WEB注文限定です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K104725 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62791639 K104725 ¥5,000 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,398 (税込) 9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 この商品を贈る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水産物・水産加工物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボイルずわいがに ノーブランド 税込¥8,638 ¥7,998 バスケットへ ボイルたらばかに(半むき身) ノーブランド 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 山田水産 山田のうな重 ノーブランド 税込¥5,938 ¥5,498 バスケットへ 味楽セット 福さ屋 税込¥5,938 ¥5,498 バスケットへ 炙りまぐろ秘伝のたれ仕込み ノーブランド 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ 九州産うなぎ蒲焼2尾セット 鰻楽 税込¥6,694 ¥6,198 バスケットへ ふくちり鍋・しゃぶ鍋セット 下関 音 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 広島県産かきの土手鍋セット ノーブランド 税込¥3,886 ¥3,598 バスケットへ 小樽 海鮮カップ寿司 ノーブランド 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 西京漬詰合せ[5切] 京都やま六 税込¥4,534 ¥4,198 バスケットへ あんこう鍋うどんセット 関とら本店 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 数の子松前満杯詰 博多紀久屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ ほたて三味セット 博多紀久屋 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ 無着色辛子明太子400g かねふく 税込¥4,642 ¥4,298 バスケットへ 本まぐろ刺身用柵セット うみのファーム 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 塩数の子(250g) ノーブランド 税込¥4,642 ¥4,298 バスケットへ 北海道 銀毛新巻鮭といくら ノーブランド 税込¥6,046 ¥5,598 バスケットへ 完全藁焼き鰹タタキ「龍馬タタキ」食べ比べセット ノーブランド 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ はらこ(いくら)醤油漬[150g×2] 越後村上・永徳 税込¥9,934 ¥9,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウその他進物お歳暮2025年お歳暮特選品食品水産物・水産加工物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品