伊藤ハム 伝承の味
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容牛肉の赤ワイン煮デミソース・低温真空調理ローストビーフ焦がし醤油ジュレ仕立て各180g、牛肉と蓮根の甘辛煮120g、生ハムロース45g、豚ロースの醤油煮込み香味醤油70g×2
包装形態簡易包装
賞味期限40
アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です