「リンガーハット」長崎ちゃんぽん

「リンガーハット」長崎ちゃんぽん リンガーハット 「リンガーハット」長崎ちゃんぽん リンガーハット 「リンガーハット」長崎ちゃんぽん リンガーハット 「リンガーハット」長崎ちゃんぽん リンガーハット

種別麺類 区分冷凍 内容麺150g・具材132g・スープ23g×各8 包装形態包装不可 賞味期限366 アレルギー乳,小麦,エビ,いか,大豆,鶏肉,豚肉,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792165 T34-1
4,800
4,798
5,182 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする