「宇都宮餃子館」健太餃子

「宇都宮餃子館」健太餃子 宇都宮餃子館 「宇都宮餃子館」健太餃子 宇都宮餃子館 「宇都宮餃子館」健太餃子 宇都宮餃子館 「宇都宮餃子館」健太餃子 宇都宮餃子館 「宇都宮餃子館」健太餃子 宇都宮餃子館

種別調理加工品 区分冷凍 内容餃子(8個入)・餃子のたれ10g×各5 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー小麦,卵,大豆,豚肉,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792445 K5
3,400
3,398
3,670 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする