有田みかんと愛媛みかん食べ比べ

有田みかんと愛媛みかん食べ比べ ノーブランド 有田みかんと愛媛みかん食べ比べ ノーブランド

種別フルーツ 区分常温 内容有田みかんL~Sサイズ 約2kg(和歌山県産)、愛媛みかんL~Sサイズ 約2kg(愛媛県産) 包装形態簡易包装 申込み期限[お申込み日]12/11まで[お届け期間]11/15~12/25【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792540 A13-4B
4,250
4,198
4,534 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする