青森県産 福ちゃんりんご

青森県産 福ちゃんりんご ノーブランド 青森県産 福ちゃんりんご ノーブランド

種別フルーツ 区分常温 内容合計約3kg、9~12個 包装形態包装不可 アレルギーりんご 申込み期限[お申込み日]12/11まで[お届け期間]12/1~12/19【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792619 B12-4
6,000
5,998
6,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする