「銀座千疋屋」銀座ミルフィーユ

「銀座千疋屋」銀座ミルフィーユ 銀座千疋屋 「銀座千疋屋」銀座ミルフィーユ 銀座千疋屋 「銀座千疋屋」銀座ミルフィーユ 銀座千疋屋 「銀座千疋屋」銀座ミルフィーユ 銀座千疋屋

種別洋菓子 区分常温 内容プラリネ・メロン・ストロベリー×各5 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー乳,小麦,卵,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
62792811 PGS-073
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
12月16日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする