銀座千疋屋 銀座千疋屋の 進物 銀座千疋屋の お歳暮 銀座千疋屋の 2025年お歳暮特選品 「銀座千疋屋」銀座フルーツチーズケーキ 洋菓子 「銀座千疋屋」銀座フルーツチーズケーキ 注文コード 62792838 注文コード 62792838 注文コード 62792838 注文コード 62792838 種別洋菓子 区分常温 内容ピーチ・マンゴー・レモン各60g×各2、キウイ・ミックスベリー各60g 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー乳,キウイフルーツ,大豆,もも 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット 関連資料: 包装形態一覧(0.19MB) 注意 ※WEB注文限定です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PGS-390 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限 返品などにより在庫がある場合は、 販売期限を越えても販売を継続することがあります。 数量 62792838 PGS-390 ¥3,000 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,238 (税込) 9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 2025年12月16日まで この商品を贈る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スイーツ・アイス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ 八天堂 税込¥8,422 ¥7,798 バスケットへ 山形県産 冷凍フルーツ重 ノーブランド 税込¥7,450 ¥6,898 バスケットへ とろける窯焼きスイートポテト 薩摩芋本舗 税込¥3,886 ¥3,598 バスケットへ 7種のフルーツが詰まった「デザートパウンドケーキ」6個 望月シェフ×ホシフルーツ 税込¥3,346 ¥3,098 バスケットへ 煌めき果実のカップケーキ 6個 ホシフルーツ 税込¥3,454 ¥3,198 バスケットへ 北海道ラスク3種詰合せ42枚 フルールブラン 税込¥3,778 ¥3,498 バスケットへ 7種の手包みもちっとクレープ 10個 和田又 税込¥3,562 ¥3,298 バスケットへ ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ 税込¥3,670 ¥3,398 バスケットへ プレミアムアイスクリーム12個セット ガレー 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 横浜馬車道スイーツセレクション 15個 ガトー・ド・ボワイヤージュ 税込¥3,562 ¥3,298 バスケットへ クリームクロワッサン 8個 蔵家 税込¥3,778 ¥3,498 バスケットへ とろ~りクリーム大福 12個 大福のひむか屋 税込¥3,778 ¥3,498 バスケットへ レディーボーデンカップ17個セット ロッテ 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ ひとくちアイスセット【33粒】 ヒカリ乳業 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ 春摘み苺アイス 18粒 ヒカリ乳業 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ 秋川牧園のたまごと牛乳を使ったまじめなカステラ 8個 秋川牧園 税込¥3,454 ¥3,198 バスケットへ ふんわりベルギーワッフル 12個 ノーブランド 税込¥3,238 ¥2,998 バスケットへ 牛乳屋さんが作るシュークリーム 6個 Mui 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ バター香る焼きシューラスク 10枚入り 吉岡製菓 税込¥3,238 ¥2,998 バスケットへ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru ホシフルーツ 税込¥3,562 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウその他進物お歳暮2025年お歳暮特選品食品スイーツ・アイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品