RFFF 野菜を6種のスープで楽しむセット

RFFF 野菜を6種のスープで楽しむセット ノーブランド RFFF 野菜を6種のスープで楽しむセット ノーブランド RFFF 野菜を6種のスープで楽しむセット ノーブランド RFFF 野菜を6種のスープで楽しむセット ノーブランド

種別調理加工品 区分冷凍 内容ポタージュ(とうもろこし×2・10種野菜・じゃがいもの旨み濃厚ヴィシソワーズ・北海道産かぼちゃ)各180g、具沢山スープ(クリームチャウダー・15品目のミネストローネ)各230g 包装形態包装不可 賞味期限360 アレルギー乳,小麦,大豆,鶏肉,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
62793407 RF42657
5,000
4,998
5,398 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
12月16日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする