RFFF 洋食の定番3種セット
種別調理加工品
区分冷凍
内容グリルハンバーグ(濃厚あめ色玉ねぎソース)160g・ベーコン巻きロールキャベツ(トマトと野菜のソース)210g×各2、ドフィノワじゃがいもグラタン200g(2個入)
包装形態包装不可
賞味期限240
アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です