京・料亭「わらびの里」京のお正月

京・料亭「わらびの里」京のお正月 ノーブランド 京・料亭「わらびの里」京のお正月 ノーブランド 京・料亭「わらびの里」京のお正月 ノーブランド 京・料亭「わらびの里」京のお正月 ノーブランド

種別おせち 区分常温 内容にしん昆布巻(2本)、栗甘露煮55g、黒豆45g、しめじ炊合せ50g 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]12/11まで[お届け期間]12/1~12/24【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793495 キョウ-30E
3,600
3,598
3,886 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする