ガトーセック
種別洋菓子
区分常温
内容ロシアケーキ(リッチビター・フラワーキウイ・マカロンストロベリー・ホワイトチョコ)×各2、プチガトー(ストロベリー・ミルクチョコ・ホワイトチョコ)×各2、スイートマロン(メイプル・キャラメル)×各2
包装形態簡易包装
賞味期限180
アレルギー乳,小麦,落花生,卵,キウイフルーツ,大豆,アーモンド
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装可(二重包装)
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です