日本ハム 本格派ローストビーフ入りギフト
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容ロースハム160g、あらびきステーキ72g、ローストビーフ140g、ローストビーフソース40g、ペッパーボロニア・スモークボロニア各105g、ロース生ハム27g、ディナーソーセージ132g
包装形態簡易包装
賞味期限50
アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です