AGF ブレンディカフェラトリー スティックプレミアムギフト
種別コーヒー
区分常温
内容贅沢カフェラテ18g×8、贅沢カプチーノ18g×4、贅沢キャラメルマキアート18g×6、贅沢抹茶ラテ19.2g×4、贅沢ロイヤルミルクティー19g×4、贅沢カフェラテ甘さひかえめ18g×4
包装形態簡易包装
賞味期限480
アレルギー乳
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装可(二重包装)
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です