スティック バラエティギフト
種別コーヒー
区分常温
内容匠のカフェオレ(ミルクリッチ12.4g×8・ビターリッチ10.6g×6)、トワイニング(イングリッシュミルクティー14.9g×4・チャイミルクティー14.9g×3)、辻利抹茶ミルク17g×3、バンホーテン(ココアリッチ18g・カフェモカ15g)×各3
包装形態簡易包装
賞味期限360
アレルギー乳
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装可(二重包装)
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です