AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップコーヒーギフト

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップコーヒーギフト AGF(味の素AGF) AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップコーヒーギフト AGF(味の素AGF)

種別コーヒー 区分常温 内容ドリップコーヒーブレンド(グアテマラ最上級グレード豆SHB×2・ブラジル最上級グレード豆♯2・モカ・キリマンジャロ・コロンビア)各8g×各5P 包装形態簡易包装 賞味期限480 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62794685 ZD-30A
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする