ネスカフェ ゴールドブレンド プレミアムギフト
種別コーヒー
区分常温
内容ゴールドブレンド・ゴールドブレンドコク深め各80g、ゴールドブレンド(スティック7g×8P×2、コク深めスティック7g×8P、カフェインレススティック7g×7p)
包装形態簡易包装
賞味期限540
アレルギー乳
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装可(二重包装)
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です