北海道スープギフト

北海道スープギフト ノーブランド 北海道スープギフト ノーブランド

種別調理加工品 区分常温 内容インカのめざめポタージュ20g・サーモンクリームスープ17.2g・コーンスープ16.5g・アスパラスープ16.5g・札幌黄玉ねぎスープ7g・かぼちゃスープ16.5g・オニオンスープ7g・チーズコーンスープ16.5g×各4P 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー乳,小麦,さけ,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62794755 HS-30E
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする