カゴメ 国産プレミアムフルーツジュースギフト(紙容器)

カゴメ 国産プレミアムフルーツジュースギフト(紙容器) カゴメ カゴメ 国産プレミアムフルーツジュースギフト(紙容器) カゴメ

種別ジュース 区分常温 内容国産(白桃×5・ふじ×3・王林×3・パイン×3)各125ml 包装形態簡易包装 賞味期限270 アレルギーもも,りんご 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62794825 KT-30K
3,400
3,398
3,670 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする