カゴメ すこやかウィンターバラエティギフト(紙容器)

カゴメ すこやかウィンターバラエティギフト(紙容器) カゴメ カゴメ すこやかウィンターバラエティギフト(紙容器) カゴメ カゴメ すこやかウィンターバラエティギフト(紙容器) カゴメ

種別ジュース 区分常温 包装形態簡易包装 賞味期限270 アレルギーオレンジ,りんご,バナナ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KYJ-30W 62794841
KYJ-30W 62794841
62794841 KYJ-30W 野菜生活100(オリジナル・ベリーサラダ・マンゴーサラダ)各200ml×各4、野菜生活100有田みかんミックス195ml×3、冬のフルーツこれ1本200ml×5
3,400
3,398
3,670 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KYJ-50W 62794850
KYJ-50W 62794850
62794850 KYJ-50W 野菜生活100(オリジナル×8・ベリーサラダ×4・マンゴーサラダ×4)各200ml、野菜生活100有田みかんミックス195ml×8、冬のフルーツこれ1本200ml×8
5,000
4,998
5,398 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする