白子 味のり卓上詰合せ

白子 味のり卓上詰合せ 白子 白子 味のり卓上詰合せ 白子 白子 味のり卓上詰合せ 白子

種別海苔・味噌・だし 区分常温 包装形態簡易包装 アレルギー小麦,エビ,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
賞味期限
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795051 タクテン-300R 味のり(10切32枚)×6 570
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
62795060 タクテン-500R 味のり(10切32枚)×10 540
5,200
5,198
5,614 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする