白子 味わいバラエティ詰合せ

白子 味わいバラエティ詰合せ 白子 白子 味わいバラエティ詰合せ 白子

種別海苔・味噌・だし 区分常温 内容信州わさび使用わさびのり(8切5枚)・丸大豆醤油味海苔(8切5枚)×各4袋、濃厚味付のり(8切5枚)・紀州梅使用うめ味のり(8切5枚)×各2袋 包装形態簡易包装 賞味期限540 アレルギー小麦,エビ,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795105 MR-250
2,950
2,898
3,130 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする