磯じまん 日本全国うまいものめぐり

磯じまん 日本全国うまいものめぐり 磯じまん 磯じまん 日本全国うまいものめぐり 磯じまん

種別海苔・味噌・だし 区分常温 内容京都九条ねぎ味噌・和歌山南高梅かつお・三重磯のり・鹿児島青さのり各90g、秋田鳥海山麓ふき・静岡鰹でんぶ各45g、茨城蓮根柚子風味55g、長野柿の木茸85g、北海道鮭そぼろ40g 包装形態簡易包装 賞味期限540 アレルギー小麦,さけ,大豆,りんご 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795261 サト-35N
4,000
3,998
4,318 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする