北海道産 ほっけスティック

北海道産 ほっけスティック ノーブランド 北海道産 ほっけスティック ノーブランド 北海道産 ほっけスティック ノーブランド

種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容一夜干し(塩味)・みりん干し各500g(北海道にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー牛肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795620 Q4-6
4,500
4,498
4,858 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする