「薩摩家」さつま揚げ

「薩摩家」さつま揚げ 薩摩家 「薩摩家」さつま揚げ 薩摩家 「薩摩家」さつま揚げ 薩摩家 「薩摩家」さつま揚げ 薩摩家

種別調理加工品 区分冷蔵 内容500g(おさつ棒天×6本・刻みれんこん天×4枚・ニラ天×4枚・チーズ天×2枚)×2 包装形態包装不可 賞味期限7 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795647 Y4-13
3,700
3,698
3,994 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする