札幌バルナバハム 札幌開拓使セット

札幌バルナバハム 札幌開拓使セット 札幌バルナバハム 札幌バルナバハム 札幌開拓使セット 札幌バルナバハム 札幌バルナバハム 札幌開拓使セット 札幌バルナバハム

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容サッポロ焼豚300g、北海道チーズウインナー・北海道玉葱ウインナー各100g、ロースシンケン40g×2 包装形態簡易包装 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
62795970 B9-5
4,000
3,998
4,318 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
12月16日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする