曜日別特売

アビノー110F

アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)アビノー110F - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【アクション】ボディー腹部に装着されたブレードが運動源になり、ダブルプロップベイトでありながらロールアクションを発生させながら泳ぎます。(その際に金属音も発生) 【カスタマイズ】ブレード、プロペラ、アウターウェイトなどでチューニングを施すことで、様々な方法での使用が可能です。 【特徴】1.カスタマイズに対応したダブルナット式のスクリュー構造体。2.金属クリックノイズを発生させる特殊形状のリアプロップ。3.フルハンドカービングによるカービングウロコ&フィニッシュ。

用途【思いのままにカスタマイズ】「ただ巻き、ジャーク&ポーズ、サブサーフェス・・・思いのままにカスタマイズして、思いのままにトップウォーターフィッシングを楽しんでいただきたい・・・」。「フィールドに想いを巡らせながら自分好みのルアーに育てていく事の喜び、手間と愛情を注ぎ込んだルアーを投げる事の楽しさ、そして釣れた時の感動」。アビノー110Fはそんな想いを胸に開発を進めました。バスフィッシングのみにとどまらず、世界中の様々な猛魚達にもお試しください。付属品スナップ#2+、Tブレード、アウターウェイト長さ(mm)ボディー:110タイプルアー:トップウォーター/ウェイキングフックイチカワフィッシング・カマキリトレブル#2ウエイト25.5g(出荷時セッティングの質量)内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800267#1.ジュヴィナイル・ラージマウス#1.ジュヴィナイル・ラージマウス
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800276#2.ジュヴィナイル・ブルーギル#2.ジュヴィナイル・ブルーギル
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800285#3.イエローパーチ#3.イエローパーチ
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800301#4.ゴーストシャッド#4.ゴーストシャッド
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800310#5.パールフラッシュ#5.パールフラッシュ
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする