歯研はすば歯車 B形

歯研はすば歯車 B形 - KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形 - KANA(片山チエン)

歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。

用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20内容量1個
全142種類を絞り込む
歯数
モジュール
142種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62805350SCMHEG1.5B100L1001.5
23,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805359SCMHEG1.5B100R1001.5
23,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805368SCMHEG1.5B20L201.5
5,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805377SCMHEG1.5B20R201.5
5,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805386SCMHEG1.5B22L221.5
5,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805395SCMHEG1.5B22R221.5
5,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805411SCMHEG1.5B24L241.5
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805420SCMHEG1.5B24R241.5
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805429SCMHEG1.5B25L251.5
6,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805438SCMHEG1.5B25R251.5
6,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805447SCMHEG1.5B26L261.5
6,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805456SCMHEG1.5B26R261.5
6,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805465SCMHEG1.5B28L281.5
6,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805481SCMHEG1.5B28R281.5
6,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805490SCMHEG1.5B30L301.5
6,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805499SCMHEG1.5B30R301.5
6,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805508SCMHEG1.5B32L321.5
7,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805517SCMHEG1.5B32R321.5
7,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805526SCMHEG1.5B36L361.5
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805535SCMHEG1.5B36R361.5
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805551SCMHEG1.5B40L401.5
7,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805560SCMHEG1.5B40R401.5
7,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805569SCMHEG1.5B48L481.5
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805578SCMHEG1.5B48R481.5
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805587SCMHEG1.5B50L501.5
10,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805596SCMHEG1.5B50R501.5
10,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805605SCMHEG1.5B52L521.5
9,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805621SCMHEG1.5B52R521.5
9,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805630SCMHEG1.5B60L601.5
12,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805639SCMHEG1.5B60R601.5
12,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805648SCMHEG1.5B80L801.5
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805657SCMHEG1.5B80R801.5
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805666SCMHEG1.5B90L901.5
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805675SCMHEG1.5B90R901.5
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805691SCMHEG1B30L301
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805700SCMHEG1B30R301
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805709SCMHEG1B35L351
6,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805718SCMHEG1B35R351
6,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805727SCMHEG1B36L361
6,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805736SCMHEG1B36R361
6,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805745SCMHEG1B40L401
6,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805761SCMHEG1B40R401
6,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805770SCMHEG1B48L481
7,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805779SCMHEG1B48R481
7,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805788SCMHEG1B50L501
8,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805797SCMHEG1B50R501
8,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805806SCMHEG1B60L601
9,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805815SCMHEG1B60R601
9,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805831SCMHEG1B70L701
11,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
62805840SCMHEG1B70R701
11,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする