KANA(片山チエン)
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ
ステンレス製で耐食性に優れたラックです。
取付穴付きです。
用途
搬送装置や、産業機械などに使用します
材質
ステンレス
全長(mm)
1000
表面処理
―
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HB187以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811029
SUSKCPFH10-1000
10
¥
64,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62811038
SUSKCPFH5-1000
5
¥
30,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください