曜日別特売

チッパワDDブレード

チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)チッパワDDブレード - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【アクション】ウィードやゴミなどが多少引っ掛かっても泳ぎ続けるようセッティングが施されており、非常に根掛かりも少なくなっています。完全固定ウエイトで低重心化を図ることで、アクションレスポンスが向上。水抜けと回転が良い、ニシネルアーワークスオリジナルのブレードが装着されています。

用途【抜群の根掛かり回避アクション】ブレード付きの状態では、スローリトリーブで真っ直ぐに泳ぎ、ファーストリトリーブでは大きな蛇行アクションを発生させることが可能。ブレードを外した状態では、蛇行アクションを起こさず、真っ直ぐに潜って真っ直ぐに泳いでくる、オーソドックスなミディアムダイバークランクベイトへと変身します。付属品オリジナルブレード/スナップ#1+長さ(mm)62質量(g)19.5フックIchikawa Kamakiri Treble#4深度(m)2.4-3.0(フロロ16lbs使用時)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820050#01 BPBシャッド#01 BPBシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820059#02 ゴーストシャッド#02 ゴーストシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820068#03 BPBチャートリュースシャッド#03 BPBチャートリュースシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820077#04 ブラックシャッド#04 ブラックシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820086#05 マットホットタイガー#05 マットホットタイガー
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820095#06 マットオレンジタイガー#06 マットオレンジタイガー
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820111#07 レッドクローフィッシュ#07 レッドクローフィッシュ
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820120#08 スワンプクローフィッシュ#08 スワンプクローフィッシュ
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820129#09 ブラウンクローフィッシュ#09 ブラウンクローフィッシュ
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820138#10 ホログラムシャッド#10 ホログラムシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820147#11 ブラックバックゴールド#11 ブラックバックゴールド
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62820156#12 ブルーギル#12 ブルーギル
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする