iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション

iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。グラデーションの色合いとキラキラ光るグリッターが美しいソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。グラデーションの色合いとキラキラ光るグリッターが美しいソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
※製造の都合上、グラデーションのバランスは製品画像と若干異なる場合があります。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄 ブルー 対応機種iPhone 17 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62826350 PM-A25CUCWCBU
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする