iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート

iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム iPhone Air ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。シリコン素材、ポリカーボネート素材、起毛素材の3層構造で端末をしっかり守るハイブリッドシリコンケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。シリコン素材、ポリカーボネート素材、起毛素材の3層構造で端末をしっかり守るハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末への衝撃を軽減します。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
セット内容ケース本体×1 材質シリコン、ポリカーボネート、ポリエステル、磁石 対応機種iPhone Air 対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PM-A25BHVSCMGBE 62827479
PM-A25BHVSCMGBE 62827479
62827479 PM-A25BHVSCMGBE ベージュ
オープン
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
PM-A25BHVSCMGBK 62827488
PM-A25BHVSCMGBK 62827488
62827488 PM-A25BHVSCMGBK ブラック
オープン
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする