iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッドシリコン MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 アンチダストコート
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。シリコン素材、ポリカーボネート素材、起毛素材の3層構造で端末をしっかり守るハイブリッドシリコンケースです。
用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。シリコン素材、ポリカーボネート素材、起毛素材の3層構造で端末をしっかり守るハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末への衝撃を軽減します。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
セット内容ケース本体×1
材質シリコン、ポリカーボネート、ポリエステル、磁石
色ブラック
対応機種iPhone 17 Pro Max
対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
内容量1個
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末への衝撃を軽減します。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。