関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #411スペシャルブラック2.4kg、専用硬化剤240g、希釈用シンナー1.6kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色411スペシャルブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1セット(4kg)