カネテック
永磁ホルダ
・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。
・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
用途
・精密機器及び部材の保持具に適する。
質量(kg)
約0.10
外形寸法(mm)
Φ38×t12
吸着力
294.3N(30kgf)以上
表面処理
なし
主要材質
本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62856398
KM-0038R-SUS
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください