曜日別特売

光リンクUSBケーブル

光リンクUSBケーブル - 三和電気計器光リンクUSBケーブル - 三和電気計器光リンクUSBケーブル - 三和電気計器

光リンク接続だから安全にデータ通信可能(アナログ出力ではない)
LCR701用

用途
LCR701とPCを接続する(データ通信用)
適合機種:LCR701、(旧式のLCR700にも接続可能)
質量(g)約63全長(m)約1.3接続PC側:USB接続(Type-A)、測定器側の:光リンク接続(専用形状)サイズ(mm)ヘッド部:H33×W45×D20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アプリはsanwaのホームページからダウンロード
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62856319LCR-USB2
9,600
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする