曜日別特売

ハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE

ハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULACハンドルバーバック PB7 COURSIER PULSE - ULAC

重量はわずか130g
ほとんどの自転車に対応
ハンドルバーに取り付け可能
耐水性のある素材
快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション付きの保護機能
サイドにアイレット装備
取り外し可能なショルダーストラップとカラビナが付属しています

質量(g)130容量(L)1.1サイズ(mm)170(H) x 90素材ナイロン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880347PB7ブラック/グレー
3,750
3,498
3,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880356PB7ネイビー/オレンジ
3,750
3,498
3,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880365PB7オレンジ/イエロー
3,750
3,498
3,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880381PB7ピンク/ティール
3,750
3,498
3,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする