クリヤーホルダー A4 Cブルー
環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー
破れを防止するカット加工。
特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)220×1×310
色クリスタルブルー
規格A4
最大収納枚数(枚)【コピー用紙】30
グリーン購入法適合
内容量1セット(5枚)
環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー
破れを防止するカット加工。
特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。