曜日別特売

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V - DAYTONA(デイトナ)

バイク用の12Vバッテリー。
高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。
自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。
使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。
電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。

適合車種
スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]
スーパーカブ50(18-22)[AA09]
スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]
スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]
クロスカブ50(18-22)[AA06]
クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]
用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85内容量1個
注意
※ バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※ 逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※ バッテリーを取り扱う前に、取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※ 3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6289159949710
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする