ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 - エレコム
(1件のレビュー)

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト枚数1枚(テストプリント用紙)用紙プリンタ兼用タイプ紙質上質紙・マット紙厚(mm)0.16(総厚)、0.09(ラベル厚)坪量(g/m2)150面付24面用紙サイズA4(210mm×297mm)適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きラベル形状四角内容量1個
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
No.
余白
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514399EDT-ECNL24AS5070×33.9(一片)T202(お探しNo.)上下余白1200枚※24面×50シート
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
11514408EDT-ECNL24BS5066×33.9(一片)T203(お探しNo.)四辺余白1200枚※24面×50シート
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
11514548EDT-ECNL24AS2270×33.9(一片)T187(お探しNo.)上下余白528枚※24面×22シート
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
11514557EDT-ECNL24BS2266×33.9(一片)T188(お探しNo.)四辺余白528枚※24面×22シート
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
11514661EDT-ECNL24BS366×33.9(一片)T170(お探しNo.)四辺余白72枚※24面×3シート
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11514408
2025-11-26
用途: 販売日シール印刷
卸売・小売業

裏の台紙が厚めで使いやすいと思います。
印字面も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする