化繊ほうき 柔穂長柄
コシの強い化繊ほうき・柔穂長柄
用途
ホコリやゴミなどを残さず掃ける
体に負担がかかりにくく長時間の掃除でも疲れにくい長い柄
穂のコシが強く玄関前に落ちた小石などの少し大きなゴミやコンクリートに入り込んだ石やゴミを書き出すのが得意です
水に濡れても平気!
材質穂:ポリプロピレン 柄:樹脂被覆銅管 布カバー:ポリエステル(ポリウレタン加工)
質量(g)495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×28×1325
内容量1本
体に負担がかかりにくく長時間の掃除でも疲れにくい長い柄
穂のコシが強く玄関前に落ちた小石などの少し大きなゴミやコンクリートに入り込んだ石やゴミを書き出すのが得意です
水に濡れても平気!
注意
※・用途以外には使用しないでください。※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。