タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE

タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE - IRC

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。
転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。
満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。
iRC 最軽量のクリンチャータイヤ
ヒルクライム、タイムトライアルに最適
フックレスにも対応した、決戦用タイヤ

ビードフォールディング内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039335190170WO 700×25C1806.0-8.0600-80090-115
10,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
63039360190171WO 700×28C2005.5-7.0550-70080-100
10,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする