曜日別特売
190171 タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC 63039360

190171 タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC 63039360
190171 タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC 63039360
190171 タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC 63039360
190171 タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC 63039360

タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズWO 700×28C
内容量1本注文コード63039360品番190171
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。
転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。
満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。
iRC 最軽量のクリンチャータイヤ
ヒルクライム、タイムトライアルに最適
フックレスにも対応した、決戦用タイヤ

サイズ
WO 700×28C
質量(g)
200
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
5.5-7.0
標準空気圧(kPa)
550-700
標準空気圧(PSI)
80-100
ビード
フォールディング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする