曜日別特売

GIVI GRT725 CAM-SIDE

GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDE - GIVI(ジビ)

アドベンチャー系などのバイク向けの軽量防水サイドバッグ。
本体素材には耐衝撃性と耐摩耗性に優れたコーデュラナイロンを採用。
バッグの底面と側面を強化し、型崩れを防ぎます。
防水仕様で取り外し可能なインナーバッグ付き。
大雨や過酷な環境でも荷物を濡らさず収納できます。

用途バイク用防水サイドバッグ/片側のみ適合キーシリンダー:SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー質量(kg)最大積載:10容量(L)30外寸(mm)奥行200×幅390×高さ450内容量1個
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。
※ CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6307954063454
74,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする