iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 高透過 約95%
【30日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
材質ガラス
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19xH36xD2mm
対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
内容量1個