曜日別特売

EDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用

EDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用 - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)

リングに指を入れるだけで正しいおはしの持ち方を補助する右手用のトレーニング箸。食事を楽しみながら、お箸を使う感覚の「できた!」をサポート。2003年の発売から累積販売数2000万本以上のベストセラー。お箸の練習に最も大事な時期だからこそ、ベビー&子供用お箸のパイオニア「エジソンのお箸」。
指の角度を補助するリングで指の位置がわかる。連結部でお箸1本1本を固定し交差箸を防止。すべり止め加工された平らな箸先でつかみやすい。リングを外して一般のお箸に近い状態にステップアップできる。

材質お箸/ABS樹脂 リング/シリコンゴム質量(g)40ぱんだ ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×16内容量1膳
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314925KJ1030204
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする