ちいかわ レジャーシート L(180×90cm)

ちいかわ レジャーシート L(180×90cm) - バンダイ

ファミリー向けLサイズの「ちいかわ」レジャーシート。ちいかわのほんわかした可愛らしい絵柄。2~3人用のグループでも使える約90×180cm。お子様の遠足や運動会、お花見などの行楽、レジャーなどに最適。
折り畳むとA4サイズ程に!かさばらずに鞄にスッポリ入る。軟化・変形することがあるため、火のそばに置かない。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン寸法(cm)180×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315117-
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする